Referenzen
SMC:CDM2B20-250Z
Rubix:2323183
Hersteller:CDM2B20-250Z

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
Produktdetails : CDM2B20-250Z Pneumatikzylinder
Die Edelstahlzylinder der Serie CM2 sind kompakt, leicht und bieten eine hohe Leistung. Verbesserte Kolbendichtungen und Stangendichtungen erhöhen die Lebensdauer der Einheiten erheblich. Gummipuffer sind Standard. Die Serie CM2 bietet eine Vielzahl von Montageoptionen und ist automatisch schaltbar.
Stärken
-Doppeltwirkende einfache Stange
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen