Referenzen
SMC:CDJP2B10-5D
Rubix:1587500
Hersteller:CDJP2B10-5D
EAN:3618035867634

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 5 mm |
| Typ | stiftzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CDJP2B10-5D Pneumatikzylinder
Maschinenbauer, die kleine doppeltwirkende Stiftzylinder zum Spannen, Schieben oder Stoppen in ihren Maschinen einsetzen wollen, müssen oft zwischen den verfügbaren Komponenten und dem verfügbaren Platz jonglieren. Dank der Konstruktionsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Pneumatik, gehört diese Herausforderung mit der Einführung der neuen Stiftzylinderserie CJP2 der Vergangenheit an: Die Serie CJP2 ist jetzt in vier Bohrungsgrößen erhältlich, darunter eine winzige, aber leistungsstarke Bohrungsgröße von 4 mm, die sie zum kleinsten doppeltwirkenden Stiftzylinder auf dem Markt macht. 6, 10 und 16 mm Bohrungsgröße vervollständigen die Serie, und alle verfügen über stranggepresste Aluminiumgehäuse, die sie nicht nur kompakt, sondern auch extrem leicht machen.Die gesamte CJP2-Serie kann mit direkt montierten SMC D-M9/D-A9-Automatikschaltern ausgestattet werden, ohne dass zusätzliche Halterungen erforderlich sind, und verfügt über einen längeren Hub von bis zu 40 mm (je nach gewählter Bohrungsgröße); weitere CJP2-Optionen sind Gummipuffer für eine höhere Stoßfestigkeit und einen leiseren Betrieb. Zu den Montagemöglichkeiten gehören Basis-/Panel-, Flansch-, Fuß-, Lagerzapfen- und Zapfenoptionen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig austauschbar mit der bestehenden CJP-Reihe von SMC.
Das Gehäusematerial wurde von Messing auf Aluminium umgestellt, wodurch eine beeindruckende Gewichtsreduzierung erreicht wurde.
- Die Gesamtlänge des Zylinders wurde reduziert, was zu einem extrem kompakten Zylinder führt.
- Festkörper-Automatikschalter können jetzt auch montiert werden.
- Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar.
- Interne Gummipuffer sorgen für einen leiseren Betrieb und eine längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen).
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Basis)
Bohrung: Ø10 mm
Hub: 5 mm
Gelenkkopfgewinde: Mit Gewinde
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]
- Die Gesamtlänge des Zylinders wurde reduziert, was zu einem extrem kompakten Zylinder führt.
- Festkörper-Automatikschalter können jetzt auch montiert werden.
- Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar.
- Interne Gummipuffer sorgen für einen leiseren Betrieb und eine längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen).
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B (Basis)
Bohrung: Ø10 mm
Hub: 5 mm
Gelenkkopfgewinde: Mit Gewinde
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]
Stärken
Festkörper-Autoschalter können jetzt auch montiert werden
Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar
Interne Gummipuffer sorgen für leiseren Betrieb und längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen)
Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar
Interne Gummipuffer sorgen für leiseren Betrieb und längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x50x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Typ | stiftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen