Referenzen
SMC:CD76E32-50-B
Rubix:1927053
Hersteller:CD76E32-50-B
EAN:3618035443852

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rundkörper-zylinder; doppeltwirkend |
Produktdetails : CD76E32-50-B Pneumatikzylinder
Die Pneumatikzylinder der Serie C76 bieten ein einfaches, platzsparendes Design und eine hohe Maßgenauigkeit, was sie sehr benutzerfreundlich macht. Die breiten Abflachungen der Kolbenstange und des vorderen Bodens vereinfachen den Einbau und die Positionierung des hinteren Bodens erheblich. Der niedrige Reibungskoeffizient und die standardmäßig mitgelieferten Elastomer-Dämpferverstärkungen ermöglichen Kolbengeschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/sec. Höhere Seitenlasten können dank der Toleranz der Kolbenstange nahe der vorderen Lagerschale verwendet werden.
Standardzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x190x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 421 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rundkörper-zylinder; doppeltwirkend |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort