CD76E32-25C-B Pneumatikzylinder

Zylinder Serie C76

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD76E32-25C-B
Rubix:3058907
Hersteller:CD76E32-25C-B
EAN:3618035444392
CD76E32-25C-B Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Typrundkörper-zylinder; doppeltwirkend
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD76E32-25C-B Pneumatikzylinder


Die Pneumatikzylinder der Serie C76 bieten ein einfaches, platzsparendes Design und eine hohe Maßgenauigkeit, was sie sehr benutzerfreundlich macht. Die breiten Abflachungen der Kolbenstange und des vorderen Bodens vereinfachen den Einbau und die Positionierung des hinteren Bodens erheblich. Der niedrige Reibungskoeffizient und die standardmäßig mitgelieferten Elastomer-Dämpferverstärkungen ermöglichen Kolbengeschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/sec. Höhere Seitenlasten können dank der Toleranz der Kolbenstange nahe der vorderen Lagerschale verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht383 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Typrundkörper-zylinder; doppeltwirkend
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCZ
87,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,79 € inkl. MwSt.