CXSM15-10 Doppelkolbenzylinder

CXS-Zweistangenzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSM15-10
Rubix:1587667
Hersteller:CXSM15-10
EAN:3618035659109
CXSM15-10 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub10 mm
Typgleitlager
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSM15-10 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSM, Doppelkolbenstangenzylinder, mit Gleitlager

Stärken

Doppelstabzylinder mit Gleitlager
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x89x58 mm
Bruttogewicht249 g
Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub10 mm
Typgleitlager
HerkunftslandCN
205,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage