CXSM10-20 Doppelkolbenzylinder

CXS-Zweistangenzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSM10-20
Rubix:2014484
Hersteller:00029529
EAN:3618035659314
CXSM10-20 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Typdoppelstabzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSM10-20 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
Zweistangenzylinder mit Gleitlager
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Hübe von 10mm bis 100mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen

Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für die Größen 25 bis 32)
Bohrungsgröße: 10mm
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierfunktion
Hub: 20mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]

Stärken

Doppelstabzylinder mit Gleitlager
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x92x46 mm
Bruttogewicht158 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Typdoppelstabzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
189,58 exkl. MwSt.
/ Stück
225,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen