CDJP2B10-20D Pneumatikzylinder

Stiftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDJP2B10-20D
Rubix:2162902
Hersteller:CDJP2B10-20D
EAN:3618035867740
CDJP2B10-20D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Typstiftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDJP2B10-20D Pneumatikzylinder


Maschinenbauer, die kleine doppeltwirkende Stiftzylinder zum Spannen, Schieben oder Stoppen in ihren Maschinen einsetzen wollen, müssen oft zwischen den verfügbaren Komponenten und dem verfügbaren Platz jonglieren. Dank der Konstruktionsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Pneumatik, gehört diese Herausforderung mit der Einführung der neuen Stiftzylinderserie CJP2 der Vergangenheit an: Die Serie CJP2 ist jetzt in vier Bohrungsgrößen erhältlich, darunter eine winzige, aber leistungsstarke Bohrungsgröße von 4 mm, die sie zum kleinsten doppeltwirkenden Stiftzylinder auf dem Markt macht. 6, 10 und 16 mm Bohrungsgröße vervollständigen die Serie, und alle verfügen über stranggepresste Aluminiumgehäuse, die sie nicht nur kompakt, sondern auch extrem leicht machen.Die gesamte CJP2-Serie kann mit direkt montierten SMC D-M9/D-A9-Automatikschaltern ausgestattet werden, ohne dass zusätzliche Halterungen erforderlich sind, und verfügt über einen längeren Hub von bis zu 40 mm (je nach gewählter Bohrungsgröße); weitere CJP2-Optionen sind Gummipuffer für eine höhere Stoßfestigkeit und einen leiseren Betrieb. Zu den Montagemöglichkeiten gehören Basis-/Panel-, Flansch-, Fuß-, Lagerzapfen- und Zapfenoptionen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig austauschbar mit der bestehenden CJP-Reihe von SMC.
C(D)JP2, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Stärken

Festkörper-Autoschalter können jetzt auch montiert werden
Längere Huboptionen sind jetzt verfügbar
Interne Gummipuffer sorgen für leiseren Betrieb und längere Lebensdauer (bis zu 5 Millionen Zyklen)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x65x22 mm
Bruttogewicht56 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Typstiftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
36,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen