Referenzen
SMC:CD85F25-140-B
Rubix:2185488
Hersteller:CD85F25-140-B

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 140 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
Produktdetails : CD85F25-140-B ISO-Zylinder
ISO 6432 Zylinder mit rundem Körper.Bohrungsgrößen (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Standardhübe bis zu 300 mm.Zylindervarianten: Nicht drehbar, Direktmontage, ATEX.
Stärken
Doppeltwirkend, einfachwirkend, gepresster ZylinderKonform mit ISO 6432 und CETOP RP52PBohrungsdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25Standardhübe bis zu 300mmAutomatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 140 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage