Referenzen
SMC:CXSL10-15
Rubix:2206609
Hersteller:CXSL10-15
EAN:3618035660532

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | doppelstab-zylinder |
Dokumente
Produktdetails : CXSL10-15 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
Zweistangenzylinder mit kugelgelagertem Schlitten
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Hübe von 10mm bis 100mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für Größen 25 bis 32)
Bohrungsgröße: 10mm
Gewinde: ø6-ø20 Bohrung
ø25,32ø Bohrung: Rc 1/8
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 15mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Hübe von 10mm bis 100mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für Größen 25 bis 32)
Bohrungsgröße: 10mm
Gewinde: ø6-ø20 Bohrung
ø25,32ø Bohrung: Rc 1/8
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 15mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x87x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | doppelstab-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen