CD85Y25-150-B ISO-Zylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD85Y25-150-B
Rubix:2323145
Hersteller:CD85Y25-150-B
EAN:3618035406253
CD85Y25-150-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Typzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD85Y25-150-B ISO-Zylinder


Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Die einzigartige Konstruktion der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub, und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Stärken

Doppeltwirkend, einfachwirkend, gekröpfter Zylinder
Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
Bohrungsgrößen *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standardhübe bis zu 300 mm
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Typzylinder
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
69,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen