Referenzen
SMC:MGJ10-10
Rubix:2202137
Hersteller:MGJ10-10
EAN:3618035929950

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | führungsstangen-zylinder |
Dokumente
Produktdetails : MGJ10-10 Kompaktzylinder mit Führung
Die Miniatur-Führungsstangenzylinder der Serie MGJ sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Seitenlast und eine hohe Verdrehsicherheit (±0,1°) erfordern. Gummipuffer sind Standard. Zwei Autoschalter können mit einem Hub von nur 5 mm montiert werden.
MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x35x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | führungsstangen-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen