Referenzen
AMF:562004
Rubix:2936134
Hersteller:562004
Produktdetails : 9383800009 Zwischenelement groß 6425Z-300mm
Zwischenelement
Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert. Die maximale Höhe von 1620 mm ist stufenlos und höhenüberdeckend erreichbar. Die Verbindungsstellen sind gegen Verschmutzung geschützt und es besteht ein verbessertes Handling durch Einzelelemente. Rüstzeitenersparnis durch Teileflexibilität sowie eine Optimierung der Lagerhaltung.
Anwendung: Als Ergänzung des Schraubbocks modular zur Erreichung der maximal zulässigen Stützhöhe von 1620 mm.
Hinweis: Der Einsatz als Zwischenelement im Schraubbock modular ermöglicht eine maximale Höhe von 1620 mm bei einer zulässigen Stützkraft von 60 kN. Darüber hinaus besteht Knickgefahr. Nicht unter Belastung verstellen.
Zwischenelement groß 6425Z-300mm AMF
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
465,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage