SPC 265X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPC265
Rubix:2250282
Hersteller:856734
EAN:3660338120183

Produktdetails : SPC 265X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 265 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 162 mm |
| Außendurchmesser | 274,6 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort