Kegelrollenlager Timken HM231149NA-90032, Außendurchmesser: 241.3 mm | Innendurchmesser: 149.225 mm | Breite: 131.762 mm

Zweireihig - Baugruppe Doppeltopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM231149NA-90032
Rubix:3149237
Hersteller:100106156
EAN:0053893525402
HM231149NA-90032 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser149,225 mm
Außendurchmesser241,3 mm
Breite131,762 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM231149NA-90032 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Stärken


Zweireihige Lager mit doppeltem Außenring (TDO) verfügen über einen doppelten Außenring (Cup) und zwei einzelne Innenringe (Cones).
Der Außenring verfügt über Nuten und Schmierbohrungen im Außendurchmesser.
Häufigst werden sie mit einem Distanzstück zur Kontrolle der Axialluft oder des Bankspiels (BEP) verkauft, um das Einstellverfahren zu eliminieren.
Das innere Axialspiel ist zur Identifizierung und Nachbestellung auf dem Distanzstück markiert.
Das innere Axialspiel ist werkseitig voreingestellt, um eine abgestimmte Lagerbaugruppe (MBA) zu schaffen.
Komponenten können nicht mit anderen Komponenten aus einer anderen Lagerbaugruppe gemischt werden.
Breite effektive Lagerspreizung, die ideal für Anwendungen ist, bei denen Kippmomente eine bedeutende Lastkomponente darstellen.
Kann in festen Positionen verwendet werden oder in der Gehäusebohrung schwimmend gelagert werden

Anwendungen

Schwerlastgetriebe / Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung22262,3 g
Innendurchmesser149,225 mm
Außendurchmesser241,3 mm
Breite131,762 mm
Lagerspielcn
7.642,93 exkl. MwSt.
/ Stück
9.095,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an