Referenzen
Gutekunst:1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:65717
Hersteller:RZ-122I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 38,2 mm |
Produktdetails : 1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-122I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):85,63 N, Toleranz Fn (Fntol):6,98 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:19 mm, Ösenhöhe(Lh):9,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):6,311 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):85,63 N, Toleranz Fn (Fntol):6,98 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:19 mm, Ösenhöhe(Lh):9,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):6,311 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 38,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std