Referenzen
Gutekunst:0.80X5.80X17.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:163216
Hersteller:RZ-076I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,9 mm |
Produktdetails : 0.80X5.80X17.90-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-076I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):28,25 N, Toleranz Fn (Fntol):2,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):3,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,551 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):28,25 N, Toleranz Fn (Fntol):2,92 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):3,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,551 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 17,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std