Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X50.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:105585
Hersteller:RZ-094AI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X50.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-094AI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):39,1 N, Toleranz Fn (Fntol):2,76 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):5,25 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,371 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):39,1 N, Toleranz Fn (Fntol):2,76 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):5,25 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,371 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen