Referenzen
Gutekunst:2.50X22.50X148.00-180GRAD-Z
Rubix:115050
Hersteller:Z-156AI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 148 mm |
Produktdetails : 2.50X22.50X148.00-180GRAD-Z Zugfeder Z-156AI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):223,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,39 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:39 mm, Ösenhöhe(Lh):14,62 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):17,71 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):223,8 N, Toleranz Fn (Fntol):11,39 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:39 mm, Ösenhöhe(Lh):14,62 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):17,71 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 148 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen