Referenzen
Gutekunst:0.50X8.00X44.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:483852
Hersteller:RZ-036BDI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 44,2 mm |
Produktdetails : 0.50X8.00X44.20-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-036BDI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):5,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,41 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:69 mm, Ösenhöhe(Lh):5,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,221 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):5,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,41 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:69 mm, Ösenhöhe(Lh):5,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,221 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 44,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen