Referenzen
Gutekunst:1.50X20.00X48.90-180GRAD-Z
Rubix:134099
Hersteller:Z-115V-10I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48,9 mm |
Produktdetails : 1.50X20.00X48.90-180GRAD-Z Zugfeder Z-115V-10I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):60,54 N, Toleranz Fn (Fntol):4,14 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):13,57 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,991 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):60,54 N, Toleranz Fn (Fntol):4,14 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):13,57 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,991 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 48,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen