Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X25.00-180GRAD-Z
Rubix:115729
Hersteller:Z-060E-02I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X25.00-180GRAD-Z Zugfeder Z-060E-02I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):20,35 N, Toleranz Fn (Fntol):1,38 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:30 mm, Ösenhöhe(Lh):3,2 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,571 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):20,35 N, Toleranz Fn (Fntol):1,38 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:30 mm, Ösenhöhe(Lh):3,2 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,571 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std