Referenzen
Gutekunst:0.32X5.50X27.30-180GRAD-Z
Rubix:482434
Hersteller:Z-015LI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 27,3 mm |
Produktdetails : 0.32X5.50X27.30-180GRAD-Z Zugfeder Z-015LI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):2,711 N, Toleranz Fn (Fntol):0,19 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:71 mm, Ösenhöhe(Lh):3,97 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,081 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):2,711 N, Toleranz Fn (Fntol):0,19 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:71 mm, Ösenhöhe(Lh):3,97 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,081 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 27,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen