Referenzen
Gutekunst:2.00X18.00X87.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:101866
Hersteller:RZ-140AX




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
Produktdetails : 2.00X18.00X87.40-270GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-140AX-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):125,1 N, Toleranz Fn (Fntol):7,82 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):10,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,441 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):125,1 N, Toleranz Fn (Fntol):7,82 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):10,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,441 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std