Referenzen
Gutekunst:1.00X7.30X49.40-180GRAD-Z
Rubix:65134
Hersteller:Z-097I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 49,4 mm |
Produktdetails : 1.00X7.30X49.40-180GRAD-Z Zugfeder Z-097I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):51,3 N, Toleranz Fn (Fntol):3,4 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):4,45 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):4,661 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):51,3 N, Toleranz Fn (Fntol):3,4 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:35 mm, Ösenhöhe(Lh):4,45 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):4,661 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 49,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std