Referenzen
Gutekunst:2.20X24.00X55.60-180GRAD-Z
Rubix:66051
Hersteller:Z-147FI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 55,6 mm |
Produktdetails : 2.20X24.00X55.60-180GRAD-Z Zugfeder Z-147FI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):148 N, Toleranz Fn (Fntol):10,29 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):16,25 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,811 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):148 N, Toleranz Fn (Fntol):10,29 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):16,25 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):9,811 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 55,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen