Referenzen
Ersetzte Ref.:856069
Spartex:892439
Rubix:3249658
EAN:3660338450044

Produktdetails : 892439 Rahmen (Hxt) 2000x300 mm G-Modul
856081 Quertraverse, Größe 1500 mm
856079 Kunststofffuß
863417 Boden aus verzinktem Blech, in Modulen geliefert, Größe 2000x1000 mm
863424 Verzinkte Fußleiste, Größe 80x1000 mm
Tür mit Schloss RAL7035, einschließlich Fußleiste
- 863431 Maße 1000x1000 mm
- 863430 Maße 2000x1000 mm
Verzinkter Blechboden, gelocht im Abstand von 50 mm, 4 Klammern
- 856064 Maße 1000x300 mm
- 856065 Maße 1000x388 mm
- 856066 Maße 1000x500 mm
- 856067 Maße 1000x600 mm
Verzinkte Schiebewand
- 863393 Maße 150x300 mm
- 863394 Maße 150x388 mm
- 863395 Maße 150x500 mm
- 863396 Maße 200x300 mm
- 863397 Abmessungen 200x388 mm
- 863398 Abmessungen 200x500 mm
- 863399 Abmessungen 250x300 mm
- 863400 Abmessungen 250x388 mm
- 863401 Abmessungen 250x500 mm
Teleskopauszug auf Schienen RAL7035
- 863426 Abmessungen 1000x150x388 mm
- 863427 Abmessungen 1000x150x500 mm
- 863428 Abmessungen 1000x150x600 mm
Offene Leiter, 2 Pfosten RAL7024 im Abstand von 40 mm zum Zusammenstecken, 3 Querträger, 2 Kunststofffüße
- 892439 Maße 2000x300 mm
- 892440 Maße 2000x388 mm
- 892441 Maße 2000x500 mm
- 892442 Maße 2000x600 mm
Geschlossene Leiter, 2 Stangen RAL7024 im Abstand von 40 mm zum Zusammenstecken, 1 Seitenblech RAL7024, 2 Kunststofffüße
- 892443 Maße 2000x300 mm
- 892444 Maße 2000x388 mm
- 892445 Maße 2000x500 mm
- 892446 Maße 2000x600 mm
856079 Kunststofffuß
863417 Boden aus verzinktem Blech, in Modulen geliefert, Größe 2000x1000 mm
863424 Verzinkte Fußleiste, Größe 80x1000 mm
Tür mit Schloss RAL7035, einschließlich Fußleiste
- 863431 Maße 1000x1000 mm
- 863430 Maße 2000x1000 mm
Verzinkter Blechboden, gelocht im Abstand von 50 mm, 4 Klammern
- 856064 Maße 1000x300 mm
- 856065 Maße 1000x388 mm
- 856066 Maße 1000x500 mm
- 856067 Maße 1000x600 mm
Verzinkte Schiebewand
- 863393 Maße 150x300 mm
- 863394 Maße 150x388 mm
- 863395 Maße 150x500 mm
- 863396 Maße 200x300 mm
- 863397 Abmessungen 200x388 mm
- 863398 Abmessungen 200x500 mm
- 863399 Abmessungen 250x300 mm
- 863400 Abmessungen 250x388 mm
- 863401 Abmessungen 250x500 mm
Teleskopauszug auf Schienen RAL7035
- 863426 Abmessungen 1000x150x388 mm
- 863427 Abmessungen 1000x150x500 mm
- 863428 Abmessungen 1000x150x600 mm
Offene Leiter, 2 Pfosten RAL7024 im Abstand von 40 mm zum Zusammenstecken, 3 Querträger, 2 Kunststofffüße
- 892439 Maße 2000x300 mm
- 892440 Maße 2000x388 mm
- 892441 Maße 2000x500 mm
- 892442 Maße 2000x600 mm
Geschlossene Leiter, 2 Stangen RAL7024 im Abstand von 40 mm zum Zusammenstecken, 1 Seitenblech RAL7024, 2 Kunststofffüße
- 892443 Maße 2000x300 mm
- 892444 Maße 2000x388 mm
- 892445 Maße 2000x500 mm
- 892446 Maße 2000x600 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offene leiter 2000x300 |
|---|---|
| Gewicht | 5,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
offene leiter 2000x300
