Referenzen
Spartex:867931
Rubix:3250438
EAN:3660338218378

Produktdetails : 867931 Abroll-Dorn 8x165 mm verzinkt G-Lever
867931 Abnehmbare verzinkte Stange für Armende, Maße Ø 8 mm und Länge 165 mm
867930 Verzinkte abnehmbare Stange für Armende, Maße Ø 8 mm und Länge 145 mm
867933 Satz mit 2 Bodenankern
867930 Verzinkte abnehmbare Stange für Armende, Maße Ø 8 mm und Länge 145 mm
867933 Satz mit 2 Bodenankern
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abnehmbarer anschlag galva l165 |
|---|---|
| Gewicht | 0,11 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
