892562 Set 2 Bodenanker M12X100 mm G-Rack

G-Rack Zubehör

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:892562
Rubix:3249751
EAN:3660338451188
892562 Set 2 Bodenanker M12X100 mm G-Rack

Technische Zusammenfassung

Typlos 2 anker
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892562 Set 2 Bodenanker M12X100 mm G-Rack


873175 Schutz für Pfosten RAL 1028, Abmessungen Höhe 400 mm
892561 Sicherheitsnadel
892562 Set aus 2 Anker für den Boden, Größe M12x110 mm
873177 Seitenschutz für Leiter RAL 1028, Abmessungen Länge 1100 mm
Verzinkte Keilplatten
- 892566 Abmessungen 1 mm
- 892567 Abmessungen 3 mm
892560 Verzinktes Kupplungskit, Länge 200 mm
Brettdraht 800kg geliefert in Modul
- 892563 Abmessungen 1100x1800 mm
- 892564 Abmessungen 1100x2200 mm
- 892565 Abmessungen 1100x2700 mm
Rückstopps für Paletten RAL2004
- 892557 Abmessungen 1825 mm
- 892558 Abmessungen 2225 mm
- 892559 Abmessungen 2700 mm

Technische Informationen


Attribute
Typlos 2 anker
Gewicht0,2 kg
16,93 exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 inkl. MwSt.

Typ

los 2 anker