854399 Set Von 5 Einlegeböden (Bxt) 1000x600 mm G-Record
G-Record Zubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854399
Rubix:3249774
EAN:3612971206069

Dokumente
Produktdetails : 854399 Set Von 5 Einlegeböden (Bxt) 1000x600 mm G-Record
856062 Kunststofffuß.
892437 Satz von 2 verzinkten Mastpfählen mit Hülse, Abmessung 1000 mm.
Verzinktes Rohrregal zur Montage.
856056 Abmessungen 1000x388 mm.
856057 Abmessungen 1000x500 mm.
856058 Abmessungen 1000x600 mm.
Satz von 5 Holzabdeckungen.
854395 Abmessungen 1000x388 mm.
854397 Abmessungen 1000x500 mm.
854399 Abmessungen 1000x600 mm.
892437 Satz von 2 verzinkten Mastpfählen mit Hülse, Abmessung 1000 mm.
Verzinktes Rohrregal zur Montage.
856056 Abmessungen 1000x388 mm.
856057 Abmessungen 1000x500 mm.
856058 Abmessungen 1000x600 mm.
Satz von 5 Holzabdeckungen.
854395 Abmessungen 1000x388 mm.
854397 Abmessungen 1000x500 mm.
854399 Abmessungen 1000x600 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | satz von 5 holzregalen 1000x600 |
|---|---|
| Gewicht | 6,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
