863432 Fachbodenträger Set 4 Stück

Rohrböden mit Pulverbeschichtung Pulverbeschichtetes Rohrbodenregal G-PROTEC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:863432
Rubix:3249722
EAN:3660338179938
863432 Fachbodenträger Set 4 Stück

Technische Zusammenfassung

Typ4 galvanisierte anschläge für auffangwannen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 863432 Fachbodenträger Set 4 Stück


Regalstützen mit Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der einteiligen, geschweißten Rohrböden. Stützen mit Kunststofffüßen.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.

Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.

Technische Informationen


Attribute
Typ4 galvanisierte anschläge für auffangwannen
Gewicht0,4 kg
7,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,51 € inkl. MwSt.

Typ