867946 Trennbügel Links (Hxb) 750x500 mm RAL7035 G-Vertic
Zubehör G-Vertic
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:867946
Rubix:3250456
EAN:3660338218491

Produktdetails : 867946 Trennbügel Links (Hxb) 750x500 mm RAL7035 G-Vertic
867944 Bogenteiler rechts RAL7035, Ø 20 mm, Abmessungen 750x500 mm
867945 Bogenteiler mittel RAL7035, Ø 20 mm, Abmessungen 750x500 mm
867946 Bogenteiler links RAL7035, Ø 20 mm, Abmessungen 750x500 mm
867947 Rohrteiler, rechts RAL7035, Abschnitt 35x20 mm, Maße 350 mm
867948 Rohrteiler, Zwischenstück, RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 350 mm
867949 Rohrteiler links RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 350 mm
867950 Rohrteiler rechts RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 500 mm
867951 Rohrteiler Zwischenstück RAL7035, Querschnitt 35x20 mm, Abmessungen 500 mm
867952 Rohrteiler links RAL7035, Querschnitt 35x20 mm, Abmessungen 500 mm
867953 Etiketten-Drahtteiler rechts RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867954 Etiketten-Drahtteiler mittel RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867955 Etiketten-Drahtteiler links, RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867956 Etiketten-Drahtteiler rechts RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
867956 Etiketten-Drahtteiler, mittel RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
867958 Etiketten-Drahtteiler links RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
867945 Bogenteiler mittel RAL7035, Ø 20 mm, Abmessungen 750x500 mm
867946 Bogenteiler links RAL7035, Ø 20 mm, Abmessungen 750x500 mm
867947 Rohrteiler, rechts RAL7035, Abschnitt 35x20 mm, Maße 350 mm
867948 Rohrteiler, Zwischenstück, RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 350 mm
867949 Rohrteiler links RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 350 mm
867950 Rohrteiler rechts RAL7035, Profil 35x20 mm, Maße 500 mm
867951 Rohrteiler Zwischenstück RAL7035, Querschnitt 35x20 mm, Abmessungen 500 mm
867952 Rohrteiler links RAL7035, Querschnitt 35x20 mm, Abmessungen 500 mm
867953 Etiketten-Drahtteiler rechts RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867954 Etiketten-Drahtteiler mittel RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867955 Etiketten-Drahtteiler links, RAL7035, Ø 6 mm, Größe 350 mm
867956 Etiketten-Drahtteiler rechts RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
867956 Etiketten-Drahtteiler, mittel RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
867958 Etiketten-Drahtteiler links RAL7035, Ø 6 mm, Größe 500 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rahmenteiler links 750x500 |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
rahmenteiler links 750x500
