854509 Einlegeböden Set á 4 Stück Spannplatte 1260x800x8 mm
G-Storage Zubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854509
Rubix:3249866
EAN:3660338102165

Dokumente
Produktdetails : 854509 Einlegeböden Set á 4 Stück Spannplatte 1260x800x8 mm
856123 Verzinkte Bodenplatte, Abmessungen 110x50x3 mm.
892460 Mast RAL7024, gelocht in 62,5 mm Abständen, Abmessung 2000 mm.
Gitterregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892457 Abmessungen 1260x600 mm.
892458 Abmessungen 1260x800 mm.
892459 Abmessungen 1260x1000 mm.
Blechregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892453 Abmessungen 1260x600 mm.
892454 Abmessungen 1260x700 mm.
892455 Abmessungen 1260x800 mm.
892456 Abmessungen 1260x1000 mm.
Rohrregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892449 Abmessungen 1260x600 mm.
892450 Abmessungen 1260x700 mm.
892451 Abmessungen 1260x800 mm.
892452 Abmessungen 1260x1000 mm.
Satz von 4 Spanplattenabdeckungen, 8 mm dick.
854505 Abmessungen 1260x600 mm.
854507 Abmessungen 1260x700 mm.
854509 Abmessungen 1260x800 mm.
854511 Abmessungen 1260x1000 mm.
892460 Mast RAL7024, gelocht in 62,5 mm Abständen, Abmessung 2000 mm.
Gitterregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892457 Abmessungen 1260x600 mm.
892458 Abmessungen 1260x800 mm.
892459 Abmessungen 1260x1000 mm.
Blechregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892453 Abmessungen 1260x600 mm.
892454 Abmessungen 1260x700 mm.
892455 Abmessungen 1260x800 mm.
892456 Abmessungen 1260x1000 mm.
Rohrregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892449 Abmessungen 1260x600 mm.
892450 Abmessungen 1260x700 mm.
892451 Abmessungen 1260x800 mm.
892452 Abmessungen 1260x1000 mm.
Satz von 4 Spanplattenabdeckungen, 8 mm dick.
854505 Abmessungen 1260x600 mm.
854507 Abmessungen 1260x700 mm.
854509 Abmessungen 1260x800 mm.
854511 Abmessungen 1260x1000 mm.
Tragfähigkeit (pro Regal) kg: 460
Technische Informationen
Attribute
| Typ | option: 4 spanplattenabdeckungen |
|---|---|
| Länge | 1260 mm |
| Gewicht | 20 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
option: 4 spanplattenabdeckungen
