856057 Rohrregal verzinkt (Bxt) 1000x500 mm G-Record
G-Record Zubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856057
Rubix:3249770
EAN:3660338113802

Dokumente
Produktdetails : 856057 Rohrregal verzinkt (Bxt) 1000x500 mm G-Record
856062 Kunststofffuß.
892437 Satz von 2 verzinkten Mastpfählen mit Hülse, Abmessung 1000 mm.
Verzinktes Rohrregal zur Montage.
856056 Abmessungen 1000x388 mm.
856057 Abmessungen 1000x500 mm.
856058 Abmessungen 1000x600 mm.
Satz von 5 Holzabdeckungen.
854395 Abmessungen 1000x388 mm.
854397 Abmessungen 1000x500 mm.
854399 Abmessungen 1000x600 mm.
892437 Satz von 2 verzinkten Mastpfählen mit Hülse, Abmessung 1000 mm.
Verzinktes Rohrregal zur Montage.
856056 Abmessungen 1000x388 mm.
856057 Abmessungen 1000x500 mm.
856058 Abmessungen 1000x600 mm.
Satz von 5 Holzabdeckungen.
854395 Abmessungen 1000x388 mm.
854397 Abmessungen 1000x500 mm.
854399 Abmessungen 1000x600 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verzinkter rohrboden 1000x500 |
|---|---|
| Gewicht | 2,94 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
