Referenzen
SKF:FRB 8.5/150
Rubix:958730
Hersteller:373704
EAN:7316574235087

Produktdetails : FRB 8.5/150 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | ortungsring |
| Innendurchmesser | 139 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen