Exzenterring
Typ | Centric Locking -Kragen für Radialeinsatzkugellager |
---|---|
Lagerspiel | CN |
Typ | Centric Locking -Kragen für Radialeinsatzkugellager |
---|---|
Lagerspiel | CN |
Innendurchmesser | 20,1 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 13,6 mm |
Serie | SRG |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84829900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std