Referenzen
SKF:ECB 507
Rubix:2095308
EAN:7316577863935

Produktdetails : ECB 507 (SKF) Y-Lager SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | endabdeckung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 83,8 mm |
| Außendurchmesser | 86,8 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Serie | ecb |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen