TSN 505 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 505 A
Rubix:43219
Hersteller:95622
EAN:7316570702200
TSN 505 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 505 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4,8x41,5x41,5 mm
Bruttogewicht25 g
Typlagerdichtung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser41,5 mm
Breite4,8 mm
Serietsn
Werkstoffaluminium
Zolltarifcode84839020
20,45 exkl. MwSt.
/ Packung
24,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen