FS 680 (SKF) Filzstreifen SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FS 680
Rubix:17008
Hersteller:6275
EAN:7316577009883
FS 680 (SKF) Filzstreifen SKF

Technische Zusammenfassung

Typfilzstreifen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FS 680 (SKF) Filzstreifen SKF


SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37,9 g
Typfilzstreifen
Innendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Seriefs
Werkstofffilz
HerkunftslandSE
Zolltarifcode56022100
27,33 exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen