TSN 518 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 518 C
Rubix:43260
Hersteller:93407
EAN:7316570419214
TSN 518 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 518 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x108,5x108,5 mm
Bruttogewicht125,6 g
Typdichtung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser108,5 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
27,01 exkl. MwSt.
/ Packung
32,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std