TSN 515 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 515 A
Rubix:43248
Hersteller:95653
EAN:7316570769401
TSN 515 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 515 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4,8x97,5x97,5 mm
Bruttogewicht82,2 g
Typlagerdichtung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser97,5 mm
Breite4,8 mm
Serietsn
Zolltarifcode84839020
38,31 exkl. MwSt.
/ Packung
45,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std