Referenzen
Ersetzte Ref.:DKV160
FAG:EDK218
Rubix:3172423
Hersteller:0956582200000
EAN:4054372691317

Produktdetails : EDK 218 (FAG) Deckel für SES-Gehäuse FAG
Deckel; EDK; SES-Gehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wohnungsabdeckung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 0 mm |
| Außendurchmesser | 127,5 mm |
| Breite | 5,1 mm |
| Serie | edk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
