FS 370 (SKF) Filzstreifen SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FS 370
Rubix:16999
Hersteller:6272
EAN:7316577109941
FS 370 (SKF) Filzstreifen SKF

Technische Zusammenfassung

Typfilzstreifen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FS 370 (SKF) Filzstreifen SKF


SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,6 g
Typfilzstreifen
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser27 mm
Breite8,5 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Seriefs
Werkstofffilz
HerkunftslandSE
Zolltarifcode56022100
6,27 exkl. MwSt.
/ Stück
7,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std