TSN 314 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 314 A
Rubix:43211
Hersteller:95612
EAN:7316570141399
TSN 314 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 314 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4,8x108x108 mm
Bruttogewicht127 g
Typlagerdichtung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser108 mm
Breite4,8 mm
Serietsn
Zolltarifcode84839020
49,72 € exkl. MwSt.
/ Packung
59,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std