Referenzen
SMC:ZFC74-X03
Rubix:2176107
Hersteller:ZFC74-X03

Produktdetails : ZFC74-X03 Vakuumfilter
Die Serie ZF besteht aus Ansaugluftfiltern, die Probleme in Vakuumausrüstungen verhindern, welche durch in der Luft enthaltene Verunreinigungen verursacht werden. Sie sind leicht und kompakt. Die Filterpatronen der ZF-Filter lassen sich ohne Werkzeug einfach austauschen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,25 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | in-line luftfilter (vakuumfilter) |
| Werkstoff | polycarbonat (gehäuse) |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | one-touch schlauchanschluss (in/out) für ø6 mm / ø1/4' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort