2608584843 Zentrierbohrer HSS-Co f.Bi-Lochsäge 120mm Bosch
Zentrierbohrer HSS-Co
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584843
Rubix:1095174
EAN:3165140414609


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 7,15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
Produktdetails : 2608584843 Zentrierbohrer HSS-Co f.Bi-Lochsäge 120mm Bosch
Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren. Es ist für alle Bohrschrauber mit und ohne Kabel geeignet. Durchmesser mm: 7,15, Gesamtlänge mm: 120
Zentrierbohrer HSS-Co, 120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x42x7 mm |
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
| Durchmesser | 7,15 mm |
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Fasenwinkel | 135 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std