3834-DRL-CT (BAHCO) Zentrierbohrer f. Hm-Lochsägen, Ø 6,35 mm, 84 mm

Zentrierbohrer f. Hm-Lochsägen, Ø 6,35 mm, 84 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:3834-DRL-CT
Rubix:1310758
EAN:7311518953201
3834-DRL-CT (BAHCO) Zentrierbohrer f. Hm-Lochsägen, Ø 6,35 mm, 84 mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6,35 mm
Gesamtlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3834-DRL-CT (BAHCO) Zentrierbohrer f. Hm-Lochsägen, Ø 6,35 mm, 84 mm


Zentrierbohrer f. Hm-Lochsägen, Ø 6,35 mm, 84 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Durchmesser6,35 mm
Gesamtlänge81 mm
Zolltarifcode82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,75 exkl. MwSt.
/ Stück
21,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen