Referenzen
Rubix-DE:11210800, 9110140800
Rubix:1951686
Hersteller:9110140800
Produktdetails : 9110140800 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 8,00mm
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 8,0mm GÜHRING
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

