134.038-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 16 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:134.038-16
Rubix:803004
Hersteller:109619
EAN:4047322265249


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 et (außengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 134.038-16 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 16 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 et (außengewinde) |
| Profil | y-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 16 mm |
| Typ | drehbare y-steckverschraubung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage