KPGH06-01 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)
KPGH Clean One-Touch-Stecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KPGH06-01
Rubix:2175381
Hersteller:KPGH06-01
EAN:3618036072600

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : KPGH06-01 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)
Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
-Saubere One-Touch-Verschraubungen
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)
Technische Daten: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø6
Anschluss: R 1/8
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)
Technische Daten: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø6
Anschluss: R 1/8
Stärken
Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kp |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage