Referenzen
Festo:QSM-M6-6
Rubix:654008
Hersteller:132600
EAN:4052568010324

Produktdetails : QSM-M6-6 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QSM-M6-6 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,7 g |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m6 |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std